SBカワスミ
SBカワスミの 処置・手術
SBカワスミの カテーテル
SBカワスミの その他カテーテル用品
ユリンメート R M MDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
アズワン品番
8-2952-01
注文コード
60854319
品番
MD-63150/83010051
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●500mLまでの精密尿量計になっています。●精密尿量を測定するために30mLまで1mL 、50mLまで2mL、100mLまで5mL、500mLまで10mLの目盛が付いています。
用途
手術室、ICU、CCUや病棟における重症患者の時間尿測定、尿採取、畜尿
仕様
M 500mL/二方コック 1箱 20個入
材質
バック・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
容量(mL)
500/コック種類:二方コック
アズワン品番
8-2952-01
チューブ長さ(mm)
内径×外径×長さ:標準/6.9×10.9×1300