3/22より値下げ!現場を応援

気胸セット 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード60861030 品番MD-86135/83010026
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980

胸腔内陰圧を保持しながら滲出液を貯留する小型の携帯用排液ボトルで自然気胸・がん性胸膜炎・術後歩行可能な患者様向けです。逆流防止弁(フラッターバルブ)と排液ボトルが一体となっており軽量小型で携帯に便利です。モニター弁(球)の動きで胸腔内エアリークの有無を確認できます。持続吸引器と接続しても使用できます。

付属品携帯バッグ×5枚 材質ボトル本体・袋/PVC(塩化ビニル樹脂)、一方弁/Si(シリコーンゴム) サイズ接続可能トロッカーカテーテル:8〜32Fr 容量(mL)300 コードJMDNコード:10817000 アズワン品番8-2957-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする