ダイキン工業
ダイキン工業の 潤滑機器
オイルコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60862542
品番
AKJ909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,268,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高精度インバーター機、浸漬オープン形(切削、研削液(油)用)
99時間タイマー付
トラスコ品番
760-9361
質量(kg)
89
外形寸法(mm)
1615×560×620
騒音値(dB)
62
適合流体
水溶性切削油、研削油、潤滑油、作動油、工業用水など
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
0.5〜200(低粘度油使用時)
冷却能力(kW)
8.0/9.0(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
オイルコンの特?紹介【ダイキン】
参考になった