ナミキ・メディカルインストゥルメンツ
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 専門診療・科目別
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 産婦人科用品
ナミキ・メディカルインストゥルメンツの 診察用具 産婦人科用
桜井式ロング腟鏡 375-36シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60863638
品番
375-36L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
●腟の長い患者様用の細長い挿入部の桜井式腟鏡●放射線科RALS小線源治療用としても有用●蝶番部ネジなし仕様による高耐久性
仕様
L
材質
ステンレス、真鍮
内径(Φmm)
50
全長×幅W(mm)
挿入部:108×26
アズワン品番
63-1203-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00115375007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000