Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
デッキブラシ 7060
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60864134
品番
70607
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
大型タイプのデッキブラシです。
Vikan社の全てのハンドルとジョイントできます。(ハンドル別売です)
材質
ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
色
オレンジ
用途
広いフロアのしつこい汚れの洗浄に
トラスコ品番
819-4079
幅(mm)
300
質量(g)
535
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
47
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。