ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの 吸水・鮮度保持シート
Gフレッシュマスターソフトロール 580×300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60864518
品番
47488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
冷蔵保存・仕込み・自然解凍に最適です。
食材の鮮度と旨味をしっかりキープするために開発した大判サイズの保鮮シートです。
大き目のブロック肉などを包みやすい柔らかなシートです。
シートサイズ(mm)
580×300
用途
精肉や鮮魚の仕込み、冷やし込みや仕越し保存の際の鮮度維持、解凍時の鮮度劣化抑制
トラスコ品番
760-4483
材質
パルプ不織布、ポリエチレンフィルム
色
ホワイト
質量(g)
717
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60864518
47488
89788423
-
フレッシュマスター ソフトロール
ユニ・チャーム
1本(50枚)
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました