ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
シェフパー GNシェフパーミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60864588
品番
93770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
天然パルプ100%のミートペーパーです。
吸収・拡散性が高いので、食材の水・ドリップ取りや調理場の拭き取り、揚げ物の油切り用敷物などに便利です。
用途
調理時の油や水分の拭き取りや吸収
トラスコ品番
760-4840
材質
パルプ
色
ホワイト
質量(g)
572
シートサイズ(mm)
280×400