ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
シェフパー Gシェフパーロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60864606
品番
57129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然パルプ100%のミートペーパーです。
吸収・拡散性が高いので、食材の水・ドリップ取りや調理場の拭き取り、揚げ物の油切り用敷物などに便利です。
用途
調理時の油や水分の拭き取りや吸収
トラスコ品番
760-4602
材質
パルプ
色
ホワイト
質量(g)
2900
1巻長さ(m)
100
シートサイズ(mm)
600×100