ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
トレイメイト Gトレイメイト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
トラスコ品番
760-4661
注文コード
60864658
品番
92061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
魚・肉のドリップを吸収します。
コシがあり、作業しやすい1層タイプの汎用トレーマットです。
シートサイズ(mm)
180×280
色
ホワイト
質量(g)
483.8
材質
レーヨン、アクリル樹脂
用途
精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収
トラスコ品番
760-4661
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60864658
92061
60864633
92019
トレイメイト Gトレイメイト
ユニ・チャーム
1セット(200枚)
¥
629
税込
¥
692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)