ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
トレイメイト Gトレイメイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
60864676
品番
92137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
魚・肉のドリップを吸収します。
コシがあり、作業しやすい1層タイプの汎用トレーマットです。
シートサイズ(mm)
300×400
色
ホワイト
質量(g)
1152
材質
レーヨン、アクリル樹脂
用途
精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収
トラスコ品番
760-4688