ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
トレイメイト Gトレイメイト
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60864694
品番
92947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
魚・肉のドリップを吸収します。
コシがあり、作業しやすい1層タイプの汎用トレーマットです。
シートサイズ(mm)
370×760
色
ホワイト
質量(g)
1347.8
材質
レーヨン、アクリル樹脂
用途
精肉・鮮魚・惣菜のドリップ吸収
トラスコ品番
760-4769