ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
パワフルマット GTパワフルマット 65×160
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
注文コード
60864816
品番
48573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高吸収不織布を使用しているのでドリップをしっかりキープします。
モレや冷蔵庫の汚れなど、不快・不満を解決します。
汎用の2層タイプのトレーマットです。
用途
精肉・鮮魚・揚げ物を除く惣菜のドリップ吸収
トラスコ品番
760-4513
材質
パルプ不織布、ポリプロピレンフィルム
色
ホワイト
質量(g)
533
シートサイズ(mm)
65×160