※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
ディーナ Gディーナクッキングペーパーロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
トラスコ品番
760-4181
注文コード
60865017
品番
45004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天然パルプ不織布にエンボス加工を施し、ぬれても乾いても高い強度を実現したクッキングペーパーです。
シートサイズ(mm)
205×240
色
ホワイト
質量(g)
357.3
材質
パルプ
用途
調理時の油や水分の拭き取り、吸収やろ過
トラスコ品番
760-4181