3/22より値下げ!現場を応援
ユニ・チャーム
ユニ・チャームの ラップ・消耗品・食品包材
ユニ・チャームの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
ユニ・チャームの キッチンペーパー
ディーナ Gディーナクッキングペーパーロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60865035
品番
45039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
値下げ
¥
899
バスケットに入れる
天然パルプ不織布にエンボス加工を施し、ぬれても乾いても高い強度を実現したクッキングペーパーです。
シートサイズ(mm)
275×240
色
ホワイト
質量(g)
474.5
材質
パルプ
用途
調理時の油や水分の拭き取り、吸収やろ過
トラスコ品番
760-4165