曜日別特売
WBM8-H 工事用ホワイトボード専用マーカー 不易 60865245

工事用ホワイトボード専用マーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード60865245品番WBM8-H
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

インクの定着が良く、水にぬれても落ちにくい、工事、現場記録用のマーカーです。
かすれず、乾燥しにくいので濃く鮮明に筆記できます。

用途工事用ホワイトボード専用トラスコ品番818-5671材質芯:ポリエステル幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)19タイプ丸芯奥行(mm)17インク色インク油性顔料系アルコール系インキペン先2mm商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする