曜日別特売
96963 工業用マーカー 「PROLINE HP」 LA-CO 60865272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

96963 工業用マーカー 「PROLINE HP」 LA-CO 60865272
96963 工業用マーカー 「PROLINE HP」 LA-CO 60865272

工業用マーカー 「PROLINE HP」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード60865272品番96963
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

-46℃~66℃で使用できます。

用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けますトラスコ品番792-6651寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク色インク顔料商品タイプ使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする