電子体温計 MT550

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60865657 品番MT550
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。
液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。
先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。
先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。
予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。
液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。
測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端

付属品収納ケース 電源CR1632×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0〜42.0 測定方式予測・実測式(腋専用) 測定時間予測/約20秒、実測/約10分 機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5 アズワン品番7-4902-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000 防水性一部防浸(JIS T1140:2005) 検温部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 測定精度(℃)±0.1

商品説明動画

電子体温計 MT550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする