曜日別特売
KR-A6UG-P100X2000L ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12 テラウチ(寺内製作所) 60866952

ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
機長(mm)2000
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード60866952品番KR-A6UG-P100X2000L
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。

用途傷の付きやすい品物の搬送に機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)48材質フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニングピッチ(mm)100トラスコ品番462-4700質量(kg)4.7耐荷重(kg)10/ホイール1個ホイール幅(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする