テラウチ(寺内製作所)
ウレタンゴムライニングスチール製 Φ48X12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
機長(mm)
1800
1500
1800
2000
ピッチ(mm)
150
100
150
50
75
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60866977
品番
KR-A6UG-P150X1800L
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スチール製ホイールにウレタンゴムをライニングしています。
用途
傷の付きやすい品物の搬送に
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
48
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール製ウレタンゴムライニング
ピッチ(mm)
150
トラスコ品番
462-4726
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
10/ホイール1個
ホイール幅(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950