防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠
※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時
付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊仕様計測チェンネル数:温度2寸法(mm)約(W)114×(H)80×(D)35質量(g)約232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)コード長さ(m)一体型対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)温度測定範囲(℃)-10.0~60.0記憶容量(データ)各チャンネル16000感温部太さ×長さΦ11×60mm記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで