PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の バッテリー・充電器
PROXXON(プロクソン)の バッテリー
PBSバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60868983
品番
No.25896
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
プロクソンPBSシリーズ共通バッテリー
電圧(V)
DC10.8
バッテリー容量(Ah)
2.6
用途
No.25800、No.25802、No.25810、No.25812、No.25815、No.25817、No.25820、No.25822用バッテリー
質量(g)
180
バッテリー
PBSバッテリーLi/A2
アズワン品番
64-8357-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
機体:85×48×58
注意
※バッテリーのみです