曜日別特売

脳室ドレナージ回路

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(5セット)注文コード60871259品番222609
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

脳室ドレナージ回路排液バックを組み合わせた2点セットです。高弾性チューブ使用によりクランプ後のキンクが軽減されます。ダブルクランプを採用。脳室側とバック側のチューブ2本を同時にクランプできることでギャッチアップや移動時のクランプ操作が簡便になりミスを軽減できます。チャンバーエア抜きチューブ部分のクランプは取り外し可能になっています。排液バック(弁なし)が附属されています。

付属品三方活栓、高さ調整用スケール、ロールクランプ仕様Ⅴ型 1箱 5セット入呼称脳室ドレナージ回路 5型アズワン品番63-6325-14チューブサイズ脳室側チューブ:内径/3.0mm、外径/5.0mm、長さ/860mm、排液バック側チューブ:内径/3.0mm、外径/5.0mm、長さ/600mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする