歩行器 アルコー10型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60872695 品番-
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥26,980
販売価格(税別) 非課税商品
26,980

アルコー10型Bに前は自在キャスター後はストッパー付車輪を標準装備しました。10型同様狭い住環境で使用できます。1.廊下やベッドトイレ内で歩行立ち上がりの補助として使用。2.狭い住環境でも使用可能。3.下肢筋力が低下し歩行耐久性が低い方が体を預けて使用。

仕様B 材質アルミ製(一部スチール製) 質量(kg)3.2 キャスター前/75mm自在輪 、後/70mm固定輪 耐荷重80kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455〜470×505〜530×700〜825 アズワン品番62-0868-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする