ニューセルフウォーカー 歩行補助器 アルコー アルコー 60872756

ニューセルフウォーカー 歩行補助器 アルコー アルコー 60872756
ニューセルフウォーカー 歩行補助器 アルコー アルコー 60872756
ニューセルフウォーカー 歩行補助器 アルコー アルコー 60872756

歩行補助器 アルコー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード60872756品番ニューセルフウォーカー
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥54,980
販売価格(税別)非課税商品
54,980

テーブル引き出し付のコンパクト歩行補助器。深型の引き出し付メガネや小物などの身のまわり品を収納できます。高さ調整機能付き。キャスターは安定感のある双輪キャスターを使用後輪ストッパー機能付き。在宅で使いやすいコンパクトサイズ。

オプションオプションポケットA/Bセット(別売)材質ステンレス製質量(kg)9サイズ幅(前)50.5×奥行54.5×高さ68~88cmアズワン品番62-0868-34調節方式40cm刻み6段階最大使用者体重(kg)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする