- 歩行補助器 アルコー 30型 アルコー 60872765

歩行補助器 アルコー 30型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード60872765品番-
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥67,980
販売価格(税別)非課税商品
67,980

日常生活に便利な上腕支持タイプのカゴ付き歩行補助器。パーキングロック機能付きなのでベッド等からの移乗に最適。マット幅は安定感のある幅広タイプ(10cm)。グリップはご利用者の身体状況に合わせて角度調整できます。直径15cmのベアリング内蔵キャスターを使用していますのでスムーズな操作が可能です。

材質スチール製質量(kg)14サイズ幅(前)51.5(後)56.5×奥行66.5×高さ83~107cmアズワン品番62-0868-33調節方式30cm刻み9段階最大使用者体重(kg)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする