正面

22cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 60874127 22cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 60874127 22cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 60874127 22cm×50m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 60874127

サランラップ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60874127 品番 22cm×50m
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。

材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン 幅(cm)22 長さ(m)50 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)140 電子レンジ 材質(刃)ブリキ 種別家庭用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-10
用途:
ご飯の際
サービス業

やはり使いやすいです!また、まとめ買いだと安いので、またつかわせて頂きます。

対象商品:
02146865
2025-08-20
用途:
缶詰の蓋
その他業種

猫の缶詰を蓋するのにぴったりサイズ。輪ゴムで止めてぴったり。小さいですが無駄なく使えて便利です。

2025-04-23
用途:
災害備蓄に
サービス業

切れ味、貼り付きの良さ。サランラップが一番です。小さめサイズを災害備蓄用に持ち出し袋に追加しました。

2025-06-25
用途:
家庭用
その他業種

品質の安心感とあわせなんと言ってもコストパーフォーマンスが魅力です。

2024-11-28
用途:
休憩室
朝日鋼業株式会社 様 (製造業)

コップに丁度いい大きさです。また購入したいと思います。

対象商品:
02146865
2024-08-08
用途:
小さな面積の保存、ラップ
Motion 様 (飲食業)

グラス、お茶碗1つ、など
小さな物にラップするのに丁度良い大きさのラップ。
色々安いものもありますが、やっぱり
旭化成さんのサランラップが1番満足します。

対象商品:
02146865
2024-04-29
用途:
製造工程のサンプル用に使用

大きいラップまではいらず、これだけをドラッグストアに回に行くのも面倒なのでこちらで購入出来て助かっています。

対象商品:
11750576
2023-08-28
用途:
虫の採取
株式会社新協サニコン 様

短くなく、長くもなく 幅もちょーど 虫を捕獲するのにいいサイズ

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする