クリモト(栗本鉄工所)
クリモト(栗本鉄工所)の フレキシブルホース・ダクトホース
クリモト(栗本鉄工所)の ダクトホース・ダクト管用継手
片落管(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
250×100
注文コード
60877979
品番
250X100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,180
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込継手方式
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS
呼び径
250×100
板厚(mm)
0.6