※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ PR1535 COAT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 60880295 品番 TNGG160404MFP-SK PR1535
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。

形状正三角形 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 用途旋削加工用、PR1535:鋼〜ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮 仕様SKブレーカ、仕上げ〜中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様) トラスコ品番820-5962 材質PR1535 質量(g)6.3 切刃長さ(mm)16.5 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 穴の有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする