※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20
注文コード
60887785
品番
WX-PNC UMA 20×50P2INT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥99,800
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-3662
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
5
全長(mm)
120
質量(g)
442
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M20
刃長(mm)
50
被削材
アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、低炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
表面処理
WXコーティング
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60887785
WX-PNC UMA 20×50P2INT
59481372
WX-PNC UMA 20×50P2INT
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC
OSG(オーエスジー)
1本
¥
95,980
税込
¥
105,578
注文コードが変更になりました