DR-PNAC UMA M12×1.5-2D OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 60887943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10.2 注文コード60887943 品番DR-PNAC UMA M12×1.5-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番478-0337 材質超硬合金(Carbide) 刃数2 全長(mm)89 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10.2 刃長(mm)28.6 被削材鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物 表面処理FXコーティング シャンク径(mm)16 刃径(mm)10.2 加工ねじメートルねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60887943 DR-PNAC UMA M12×1.5-2D 09036666 DR-PNAC UMA M12×1.5-2D 複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC OSG(オーエスジー) 複合加工用 スーパープラネット DR-PNAC OSG(オーエスジー) 1本 96,980 税込106,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする