トラスコ品番635-6222
材質超硬合金(Carbide)
刃数3
全長(mm)40
質量(g)9
ピッチ(mm)0.25
呼び寸法M0.72
刃長(mm)0.25
被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金鋳物、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック
表面処理SSコーティング(刃径≦Φ1.3)、WXSコーティング(Φ1.5≦刃径)
首下長(mm)2.75
シャンク径(mm)3
刃径(mm)0.72
加工ねじメートルねじ