曜日別特売
JRS12V35W-FLN/GS ハロゲンランプ オスラム 60896983

ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(6個)定格消費電力(W)35注文コード60896983品番JRS12V35W-FLN/GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
全長(mm)67電圧(V)12消費電力(W)35口金G53定格消費電力(W)35定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900光束(Lm)ビーム角24°直径(mm)111電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする