オスラム
オスラムの 電球
オスラムの HIDランプ
オスラムの メタルハライドランプ
HIDランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
消費電力(W)
70
色温度(K)
4200
注文コード
60897218
品番
HCI-T70W/942/NDL/PB/N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
消費電力(W)
70
口金
G12
定格消費電力(W)
70
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
4200
直径(mm)
20
定格光束(Lm)
6800
電球の種類
HIDランプ