パソコンのUSBコネクタに接続して、割り当てたキー入力やマウスの機能を足で操作出来る入力装置です。
ゲームや事務作業など、アイデア次第で様々な用途でお使い頂けます。
設定可能なペダルが3つありますので、より複雑な作業にも余裕で対応します。
付属のCD-ROM内にある専用ソフトを使って、機能設定が行えます。
設定はフットペダル本体に記憶されますので、使用時にソフトを起動させたり、常駐させたりする必要はありません。
装置はパソコンから普通のUSBキーボードのように認識されるため、ドライバのインストール作業は必要ありません。 (一度機能を設定したフットペダルは、別のパソコンに接続するだけで使用することが出来ます。)
本装置を2〜3台同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも出来ます。