タブレットスタンド 小型 H13.7mm×W9.6mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60898347 品番TM-STAND-S
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドでございます。
目立たないシンプルなデザインですのでいろいろなスマホ、タブレットにご使用頂いても違和感がありません。
脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。

幅(mm)9.6(最大長) 高さ(mm)13.7(最大長) 質量(g)85 特性角度調節
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
孫がタブレットを使うとき
その他業種

コストパフォーマンスはよろしいかと思います。
今まで孫たちは自分の手で持ってタブレットでYoutubeを観ておりましたが、これを買ってからは喜んで使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする