BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60898959 品番 BIGLED-TP100WA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥982 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

自由に切って使えるUSB LEDテープ
必要な長さにテープをカットできます。
背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。
USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。

テープ幅(mm)9 電源USB接続、USB5V/1A以上 テープ長さ(m)1 LED色電球色 LED使用数(個)60 防水性IP65準拠(テープ部分のみ) 電球の種類LED
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。長時間の連続点灯はしないでください。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする