BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60898995 品番 BIGLED-TP200WA
参考基準価格(税別)¥1,482 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自由に切って使えるUSB LEDテープ
必要な長さにテープをカットできます。
背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。
USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。

テープ幅(mm)9 電源USB接続、USB5V/1A以上 テープ長さ(m)2 LED色電球色 LED使用数(個)120 防水性IP65準拠(テープ部分のみ) 電球の種類LED
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。長時間の連続点灯はしないでください。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする