エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの USBケーブル
USBケーブル USB A オス - オス ケーブル 80CM USB A(オス) / USB A(オス)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60899756
品番
SU2-AM80R
参考基準価格(税別)
¥391
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
USB A ーUSB A の4線ケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
色
レッド
ケーブル長(m)
0.8
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aオス
ケーブル長(cm)
80
特性
パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。