曜日別特売
SU2-MI120R USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービス 60899923

USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60899923品番SU2-MI120R
参考基準価格(税別)¥364販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。
充電・転送対応しております。
ホスト機能には対応致しません。

ケーブル長(cm)120レッドケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60899923
2023-03-24
用途: 会議室の備品として

変わった色なので共用に使うには都合がよい。ケーブルの老朽化で交換したがちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする