映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60901025 品番 SHDMI-05M
参考基準価格(税別)¥444 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)0.5 端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス) コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 対応HDMIver1.4 プラグ金メッキ ケーブル長(cm)50 対応解像度- HDMI規格ハイスピード(HDMIver1.4) 変換タイプオス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60901025
2023-01-05
用途:
ノートPCとモニターの接続時
建設業・工事業

ノートPCとモニターを接続するために購入。問題なく使用できています。
短いケーブルを探していて、安価だったのでとても満足しています。

対象商品:
60901025
2021-11-23
用途:
パソコン作業
製造業

パソコンとモニターをつなぐために使用しています。問題なく使えています。長さのバリエーションがもう少しあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする