映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)10 ケーブル長(cm)- 注文コード60901034 品番SHDMI-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,037
この商品はケーブル長など3種類から選べます 他の種類を見る

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)10 端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス) コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 対応HDMIver1.4 プラグ- ケーブル長(cm)- 対応解像度最大対応:2160P(3840×2160)/30fps、1080P/60fps HDMI規格HDMIver1.4 変換タイプオス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60901034 SHDMI-10M 60901016 SHDMI-03M2 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス 1個 489 税込538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60901034 SHDMI-10M 60901043 SHDMI-1M2 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス 1個 579 税込637 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60901034 SHDMI-10M 60901068 SHDMI-3M2 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス 1個 969 税込1,066 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60901034 SHDMI-10M 60901007 SHDMI-03M 映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス 映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス 1個 429 税込472 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60901034 SHDMI-10M 60901025 SHDMI-05M 映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス 映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス 1個 429 税込472 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60901034 SHDMI-10M 77035237 SHDMI-5M2 HDMIケーブル エスエスエーサービス HDMIケーブル エスエスエーサービス 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60901034 SHDMI-10M 60901059 SHDMI-2M2 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス 1個 679 税込747 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60901025
2023-01-05
用途:
ノートPCとモニターの接続時
建設業・工事業

ノートPCとモニターを接続するために購入。問題なく使用できています。
短いケーブルを探していて、安価だったのでとても満足しています。

対象商品:
60901025
2021-11-23
用途:
パソコン作業
製造業

パソコンとモニターをつなぐために使用しています。問題なく使えています。長さのバリエーションがもう少しあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする