曜日別特売
RT-USBVAC6QC QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 最大30V対応 10項目カラー表示 ブラック ルートアール 60901524

RT-USBVAC6QC QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 最大30V対応 10項目カラー表示 ブラック ルートアール 60901524
RT-USBVAC6QC QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 最大30V対応 10項目カラー表示 ブラック ルートアール 60901524

QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 最大30V対応 10項目カラー表示 ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60901524品番RT-USBVAC6QC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050

視認性に優れたカラー画面、シリーズ最多の10項目表示に対応したUSBチェッカーです。
QC2.0、QC3.0機器に対応。 一般的な5Vのほか、最大30Vまでの電圧を測定することができます。
過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。
積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。
給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。
積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
※本製品の表示窓には輸送時のキズ防止のためフイルムが貼られています。 ご使用時にはがしてください。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0、QC3.0規格対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間

付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧:4~30V、電流:最大5A質量(g)約14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×11色(本体)ブラック計測機能電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧入出力端子USBA端子オス/USBA端子メス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60901524
2022-01-14
用途: USBバッテリーの電流測定

複数のUSBバッテリーの電流・電圧測定。使い勝手がよいが、複数のUSB機器の切り替えができるようなスイッチがあれば教えてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ただ現時点で該当ございませんので商品開発に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする