ルーメン
ルーメンの PCアクセサリー
ルーメンの ケーブル
ルーメンの HDMIケーブル
ハイスピードHDMIケーブル [ Aオス-Aオス] HDMIver1.4(イーサネット/3D/オーディオリターン対応)PS4/PS3/VITA TV/WiiU/Xbox360動作確認済
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60903588
品番
LDC-14HDM30
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
HDMI規格ver1.4に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルです。
4K、3D、イーサネット、オーディオリターンに対応
仕様
動作検証済み:PS4、PS3、PSVITATV、XboxOne、Xbox360、WiiU
色
ブラック
適合規格
HDMIver1.4/オーディオリターン
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
HEC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K対応
変換タイプ
オス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。