Ver2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60903615 品番 LDC18GHDMI150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,409 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

伝送速度・18Gbps 金メッキコネクタVer2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
4K/60fps(36/24bit)対応
HDR対応
BT.2020対応
HIGH SPEED with イーサネット対応
HDMI イーサーネットチャンネル(HEC)対応
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
3D映像対応
Deep color対応
CEC(基本リンク機能)対応
伝送速度 : 18Gbps

ブラック ケーブル長(m)15 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K2K対応、4K 60fps対応、Full HD(1080p)対応 変換タイプオス - オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

※PS4 Proを最高品質でお楽しみいただくには、HDMI2.0入力ポートを搭載した4KTV、そしてHDMI Ver2.0のケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする