Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60904489 品番 ATH-WS330BT KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

SOLID BASSシリーズ
軽量ポータブルタイプで”圧倒的な低域”表現を獲得したSOLID BASSサウンド。
日常の使いやすさを追求
マルチファンクションボタンで簡単操作
優れた音質
快適な装着性で長時間リスニング
安定した装着が得られる立体縫製イヤパッド

付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C) 仕様対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 型式密閉ダイナミック型 カーキ 質量(g)167 使用温度範囲(℃)5〜40 電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5〜35000 充電時間(時間)約4 アズワン品番64-9347-60 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:50〜4000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)108 音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480GHz) イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックAAC、SBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする