山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の グラス・食器・カトラリー
山崎実業の 箸・カトラリー・箸置き
シリコーンスプーン タワー S ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60904789
品番
10045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーンゴム(芯材:ナイロン)
色
ホワイト
質量(g)
10
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.4×2.1×12
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません