用途従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。
仕様アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)+IP 混合最大チャンネル(ch):24、アナログ(CVBS/AHD/HD-TVI/HD-CVI)カメラ最大数(台):16、モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)378×340×50
質量(g)4000
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数(最大)4K映像接続:8、IPのみ:24
対応PTZ 制御(RS485):有り
HDD内蔵:4TB
USBポート数2
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式H.265/H.264
フレームレート4K映像(a):10(fps)、5MP映像(a):15(fps)、1080P/720P/960H:30(fps)
画面仕様分割:1、4、6、8、9、10, 13, 14, 16、17, 19, 20, 24, シーケンス
映像出力HDMI+VGA+スポット出力