※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M12
注文コード
60906405
品番
VP-DC-HT 1.5P CPM STD M12×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,560
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-2330
材質
粉末ハイス(CPM)
全長(mm)
82
質量(g)
42
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M12
先端
上
下穴径(Φmm)
10.75
ねじ長さ(mm)
29
精度
OH4
表面処理
Vコーティング
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
6.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
STD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60906405
VP-DC-HT 1.5P CPM STD M12×1.25
09033884
VP-DC-HT 1.5P CPM STD M12×1.25
ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
8,098
税込
¥
8,908
注文コードが変更になりました