USB Type-C ドッキングステーション 5-in-1 4K HDMI PD充電 MacBook Pro / Air などPC対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60906460 品番DST-050BP1SV
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

手のひらサイズで最大140W給電。AI PCを始めとした高性能薄型ノートパソコンを充電しながら機能拡張できるUSB Type-C(TM)接続のドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)など5ポートを搭載しながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery 最大140W入力でスピード充電しながら周辺機器を使えます。

用途
薄型ノートパソコンの機能を拡張する、5ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。
USB Type-Cポート搭載パソコンに最大5ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。
パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。
USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。
※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。
USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。
USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。
※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。
USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを1ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。
※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。
※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。
※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×34×12 ※ケーブル含まず 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
注意
※Windows 11/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする