マッサージガン アーム 背中 肩甲骨 セルフケア T字型取付推奨 着脱簡単 自分で届く アタッチメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60906591 品番HCR-MGNTABK
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

「あと少し届かない…」を諦めない!お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、手が届きにくい肩甲骨や背中などのセルフケアができる”令和の孫の手”です。コンパクトに折りたためて、収納にも持ち運びにも便利。背中への手の届きづらさを感じている方や、マッサージガンの重さや振動で持つのが辛い方におすすめです。

用途
お手持ちのリフレッシュガン・マッサージガンを取り付けるだけで、簡単に使用できます。
105度の絶妙な角度で、肩甲骨や背中に無理なく当てられます。力を入れずに気になる箇所をしっかりケアできます。
スティック部分を回すだけで手のひらサイズに折りたたみ可能。持ち運びにも便利です。
背中への手の届きづらさを感じている方も、アームを使えば無理なくセルフケアが可能。安定感があるため、マッサージガンの重さや振動での扱いにくさも和らげて、楽にケアできます。
面ファスナー式のベルトで着脱が簡単。持ち手部分の円周が約100〜150mm、アタッチメント装着部から持ち手の底までの長さが約50mm以上のT字型リフレッシュガン・マッサージガンの使用を推奨しています。
リフレッシュガン・マッサージガン取り付け部分は滑り止め付きで、使用中もグラつかず、安定して使えます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質本体:アルミ合金・ポリカーボネート、ベルト:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)アタッチメント装着部から持ち手底部までの長さ:約50〜、持ち手部円周:約100〜約150 ブラック 質量(g)約135 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約162×43×44 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約356×124×44
注意
※リフレッシュガン用孫の手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする